Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SDJCL 1212 F07 li.vern.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmdrehhalter SDJCL 1212 F07 li.vern.A
Klemmdrehhalter SDJCL 1212 F07 li.vern.A
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1618462
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448781370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter sdjcl 12
zum AußendrehenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Ersatzteile: SD 07· Wendeplatte: DC.. 0702..· Anwendungsbereich: Außendrehen· b: 12mm· f: 16mm· h=h1: 12mm· l1: 80mm· l2 max: 14mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
SDJCL1212F07
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sdjc, klemmdrehhalter pclnl, 6484001285
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 40,78*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,79*
€ 46,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 35,00*
€ 46,72*
€ 5,00*
ab € 36,24*
€ 48,33*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859110
ab € 3,33*
Zubehör
PROMAT
6480004966
ab € 4,13*
Zubehör
PROMAT
6480004967
ab € 7,63*
Zubehör
PROMAT
4000859120
ab € 4,34*
Zubehör
PROMAT
6480001863
ab € 7,26*
Zubehör
PROMAT
4000859115
ab € 3,69*
Zubehör
PROMAT
6480007962
ab € 3,38*
Zubehör
PROMAT
6480009216
ab € 3,68*
Zubehör
PROMAT
6480009198
ab € 3,39*
Zubehör
PROMAT
4000859116
ab € 3,47*
Zubehör
PROMAT
6480009218
ab € 3,44*
Zubehör
PROMAT
4000858946
ab € 3,00*
Zubehör
PROMAT
4000859053
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.