| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1618755 Herst.-Nr.: DM10184-45 EAN/GTIN: 8033546377437 |
| | |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Putek PLUS® hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · Light Plus Kunststoffkappe · durchtrittsichere Flex-System Zero Brandsohle „no-metal“ · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Light Plus Kunststoffkappe · Zwischensohle: rutschfestes und antistatisches PU/PU Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/orange | Größe: | 45 | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S3 SRC | Serie: | Diamont | Marke: | AIMONT | Material: | Putek-Plus® | Norm: | EN ISO 20345 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,86* | € 61,00* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,74* | € 61,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,13* | € 62,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 50,94* | € 63,25* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,17* | € 66,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|