Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Lift Carpet Gr.40 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618757
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RC10013-40
EAN/GTIN:
     8033546390931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle „no-metal“ · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und Stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und RedCarpet® · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · Zwischensohle: weiches PU und RedCarpet®
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
RedCarpet
Marke:
U.POWER
Material:
weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,08*
€ 90,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,91*
€ 93,18*
€ 5,95*
ab € 77,04*
€ 96,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,35*
€ 101,40*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,58*
€ 101,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,42*
€ 120,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,84*
€ 118,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,35*
€ 111,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,01*
€ 109,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,58*
€ 99,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.