Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Braxton Gr.40 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO EN20345 BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1620182
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6642-40
EAN/GTIN:
     4031783001348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives LWG-Rindleder · BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung der Passform · Heel-Safety-System · Baak® Stahl-Flexkappe · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · durchtritthemmende nichtmetallische flexible Brandzwischensohle · Baak® go&relax System · Baak® ESD Softstep+ Einlegesohle · kurzzeitig bis 300°C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Kevlar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC HRO
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Bau go&relax
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,06*
€ 84,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,11*
€ 84,68*
81 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 81,55*
€ 96,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 81,26*
€ 96,50*
Lager 4757
82 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,65*
€ 127,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,60*
€ 151,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,10*
€ 145,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,89*
€ 136,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,55*
€ 129,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,65*
€ 119,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 100,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6642
ab € 69,17*
Ähnlich
Baak
6642
ab € 69,26*
Ähnlich
Baak
6642
ab € 68,91*
Ähnlich
Baak
6642-41
ab € 69,40*
Ähnlich
Baak
6642-42
ab € 69,39*
Ähnlich
Baak
6642-43
ab € 69,18*
Ähnlich
Baak
6642-44
ab € 69,40*
Ähnlich
Baak
6642-45
ab € 69,34*
Ähnlich
Baak
6642-46
ab € 69,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.