Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Bailey Gr.40 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO WR EN20345 BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1620189
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6645-40
EAN/GTIN:
     4031783002819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO WR · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives LWG-Rindleder· BAAKdry® Futter · wasserdichte und atmungsaktive Membrane · Heel-Safety-System · Baak® Stahl-Flexkappe · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · durchtrittsichere Kevlar® Zwischensohle · Baak® go&relax System · PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen · Baak® ESD Softstep+ Einlegesohle · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Kevlar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC HRO WR
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
Baak Bau go&relax
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,39*
€ 79,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,85*
€ 80,02*
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 75,26*
€ 89,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 75,66*
€ 89,55*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,85*
€ 120,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,19*
€ 143,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,61*
€ 138,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,55*
€ 129,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,66*
€ 122,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 100,50*
€ 119,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,85*
€ 112,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 94,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6645
ab € 64,86*
Ähnlich
Baak
6645
ab € 64,83*
Ähnlich
Baak
6645
ab € 64,83*
Ähnlich
Baak
6645
ab € 64,86*
Ähnlich
Baak
6645-41
ab € 65,05*
Ähnlich
Baak
6645-42
ab € 65,11*
Ähnlich
Baak
6645-43
ab € 65,14*
Ähnlich
Baak
6645-44
ab € 65,27*
Ähnlich
Baak
6645-45
ab € 65,04*
Ähnlich
Baak
6645-46
ab € 65,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.