Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Nagelbürste L.155mm Borstenstärke 0,50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1620225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18370051
EAN/GTIN:
     4250560515575
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Stielbürste
hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borsten
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Farbe:
weiß
Borstenstärke:
0,50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stielscheuerbürste, handwaschbürsten kunststoff, handwaschbürste, haccp stielbürste, Bürsten, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
12
€ 5,99*
ab € 3,96*
€ 5,16*
1 Tag
111
12
€ 5,45*
ab € 3,98*
€ 5,18*
1 Tag
111
12
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,76*
5 Tage
99
12
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,42*
Lager 4757
89
1
€ 5,49*
ab € 4,89*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370053
ab € 3,96*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370052
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.