Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Vintage Lady Low G


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damensicherheitsschuh Vintage Lady Low G
Damensicherheitsschuh Vintage Lady Low G
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1620370
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00741010-35
EAN/GTIN:
     4030839235768
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: Rindleder waxy im Vintage-Design · Textilfutter Bioactive · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey · metallfreier Durchtrittschutz · TPU/PU-Sohle MISS L10 · extra Senkel · DGUV 112-191 ZertifizierungWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: metallfrei· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
35
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Material:
Rindleder waxy
PSA-Kategorie:
II
Serie:
MISS L10
Marke:
ELTEN
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Damen, Damenschuh, Damensicherheitsschuhe, Schuh, 4703050535
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 63,03*
€ 78,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,20*
€ 78,20*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 82,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,87*
€ 84,70*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,59*
€ 92,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,57*
€ 110,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 76,58*
€ 91,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,59*
€ 82,81
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 69,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.