Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchroeinsatz MGT36 20mmx16mm L.65mm f.DIN 374/376 M27 B.KAISER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1621128
Hersteller:
     BIG KAISER
Herst.-Nr.:
     805.241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsatz
Schnellwechseleinsätze
Schnellwechsel-Einsätze
mit Schnellwechsel-Funktion · zur Aufnahme von Gewindebohrern, Drehmomentübertragung erfolgt über Schaft-Vierkant · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges, synchronisierte Spindel vorausgesetzt · Minimallängenausgleich auf Druck und Zug · einsetzbar mit Werkzeugaufnahmen System MEGA Synchro · Rollenschlüssel (MGR..) muss separat bestellt werden, für MGT36 wird kein Rollenschlüssel benötigt! Weitere technische Eigenschaften: · D: 40mm · L: 65mm · H: 51mm
Weitere Informationen:
Größe:
MGT36
Schaft-Ø:
20 mm
Vierkant:
16 mm
für DIN 374/376:
M27
Länge:
65 mm
Marke:
BIG KAISER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,14*
€ 348,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG KAISER
805.002
ab € 592,32*
Zubehör
BIG KAISER
801.164
ab € 772,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.