Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter DIN 69893A Spann-D.8mm HSK-A100 A.-L.75mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1621142
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · schlanke Ausführung · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften: · l4: 26mm · Gewinde: M6 · l3: 10mm · l2: 37mm · l1: 75mm · Form: A · d1: 8mm · d2: 28mm · d3: 50mm · Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A100
Spann-Ø:
8 mm
Auskraglänge:
75 mm
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter din 69893, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,94*
€ 402,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,01*
€ 403,95*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 324,19*
€ 408,74*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 345,62*
€ 411,99*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,99*
€ 490,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,08*
€ 486,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,37*
€ 430,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.