| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1621149 Herst.-Nr.: 30336812 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · schlanke Ausführung · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften: · l4: 62mm · Gewinde: M16x1 · l3: 10mm · l2: 57mm · l1: 110mm · Form: A · d1: 25mm · d2: 57mm · d3: 63mm · Norm: DIN 69893 Weitere Informationen: | | Schaft: | HSK-A100 | Spann-Ø: | 25 mm | Auskraglänge: | 110 mm | Marke: | WTE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Spannfutter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,98* | € 398,28* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,54* | € 400,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 324,48* | € 404,99* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,25* | € 441,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|