Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter DIN 69871AD/B Spann-D.3mm SK40 d2 9mm A.-L.200mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1621151
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30596516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
schrumpffutter din 69871
schlanke Ausführung 3° · mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft h6 · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften: · l4: 12mm · l1: 200mm · d1: 3mm · d2: 9mm · d3: 19mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
3 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Auskraglänge:
200 mm
Form:
AD/B
Außen-Ø:
9 mm
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 166,15*
€ 215,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,63*
€ 217,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,62*
€ 218,29*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,95*
€ 266,83*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.