| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1621305 Herst.-Nr.: 1341567 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleinsortiment · Spannkreis-Ø 12-50 mm · Drehbereich 13-100 mm · zur sicheren stirnseitigen Mitnahme des Werkstückes beim Drehen zwischen den Spitzen · dadurch können die Werkstücke ohne Umspannen auf ihrer ganzen Länge rationell und mit hoher Genauigkeit bearbeitet werden · schnelles Umrüsten durch aufsteckbare Mitnehmerscheiben · hydraulischer Druckausgleich ergibt gleichmäßige Spannkraft auch bei unebenen Stirnseiten des Werkstückes · Lieferumfang: 1 Grundkörper 4 Mitnehmer-Scheiben Spannkreis-Ø 12, 20, 32 und 50 mm 2 Zentrierspitzen Ø = 6 + 12 mm Weitere technische Eigenschaften: · Drehbereich: 13-100mm Weitere Informationen: | | Schaft: | MK4 | Supplier Number: | 1341567 | Spannkreis-Ø: | 12-50 mm | Laufrichtung: | für Rechtslauf | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 810,23* | € 868,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 791,88* | € 872,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 833,82* | € 893,66* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,74* | € 936,06* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.111,10* | € 1.255,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|