Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnseitenmitnehmersatz CoAE MK3 Drehber.11-160mm f.Re.-Lauf RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1621310
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1341583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnmitnehmer-Satz
Stirnmitnehmersatz
Stirnseitenmitnehmer-Satz
Stirnseitenmitnehmersatz
Großsortiment · Spannkreis-Ø 10-80 mm · Drehbereich 11-160 mm · zur sicheren stirnseitigen Mitnahme des Werkstückes beim Drehen zwischen den Spitzen · dadurch können Werkstücke ohne Umspannen auf ihrer ganzen Länge rationell und mit hoher Genauigkeit bearbeitet werden · schnelles Umrüsten durch aufsteckbare Mitnehmerscheiben · hydraulischer Druckausgleich ergibt gleichmäßige Spannkraft auch bei unebenen Stirnseiten des Werkstückes · Lieferumfang: 1 Grundkörper 10 Mitnehmerscheiben, Spannkreis-Ø 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm 5 Zentrierspitzen, Ø = 4, 6, 10, 12, 16 mm 1 Ausheber 1 Rechenschieber zur Ermittlung der axialen Reitstockkraft Ersatzteile im Holzkasten: 1 O-Ring, 3 Hartmetall-Mitnehmer-Platten, 3 Spannschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Drehbereich: 11-160mm
Weitere Informationen:
Schaft:
MK3
Supplier Number:
1341583
Spannkreis-Ø:
10-80 mm
Laufrichtung:
für Rechtslauf
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stirnseitenmitnehmer, Stirnseiten-Mitnehmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.902,27*
€ 2.029,18*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.071,59*
€ 2.322,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,21*
€ 2.763,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.272,22*
€ 2.703,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.182,34*
€ 2.596,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.116,14*
€ 2.518,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.071,59*
€ 2.465,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.