| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1621314 Herst.-Nr.: 1341589 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Großsortiment · Spannkreis-Ø 10-80 mm · Drehbereich 11-160 mm · zur sicheren stirnseitigen Mitnahme des Werkstückes beim Drehen zwischen den Spitzen · dadurch können Werkstücke ohne Umspannen auf ihrer ganzen Länge rationell und mit hoher Genauigkeit bearbeitet werden · schnelles Umrüsten durch aufsteckbare Mitnehmerscheiben · hydraulischer Druckausgleich ergibt gleichmäßige Spannkraft auch bei unebenen Stirnseiten des Werkstückes · Lieferumfang: 1 Grundkörper 10 Mitnehmerscheiben, Spannkreis-Ø 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm 5 Zentrierspitzen, Ø = 4, 6, 10, 12, 16 mm 1 Ausheber 1 Rechenschieber zur Ermittlung der axialen Reitstockkraft Ersatzteile im Holzkasten: 1 O-Ring, 3 Hartmetall-Mitnehmer-Platten, 3 Spannschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Drehbereich: 11-160mm Weitere Informationen: | | Schaft: | MK4 | Supplier Number: | 1341589 | Spannkreis-Ø: | 10-80 mm | Laufrichtung: | für Linkslauf | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stirnseitenmitnehmer, Stirnseiten-Mitnehmer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.873,21* | € 2.035,89* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.924,92* | € 2.050,88* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.978,03* | € 2.059,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.975,39* | € 2.067,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|