| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1621651 Herst.-Nr.: 7539631 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv BCHT ...-K85 · Hauptfreiwinkel=7° · WXN15 · Eckenradius=1,2mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Fmm · r: 1,2mm · b: 1,2mm · l2: 7,6mm · s: 4,8mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 82° · A2: 7° · A3: 15° · B1: 13,8mm · B2: 7,3mm · D1: 1,2mm · D6: 1,2mm · E9: K85 · F1: R · G4: 3,5mm · G5: 3 · G6: 3,4mm · H11: - · H5: TiCN+ · H6: S · J1: - · J11: BCHT120412R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | BCHT120412R-K85 WXN15 | Sorte: | WXN15 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |