| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1621667 Herst.-Nr.: 7539681 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv BCHT ...-K85 · Hauptfreiwinkel=7° · WK10 · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Fmm · r: 0,8mm · b: 2mm · l2: 9,9mm · s: 5,75mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 82° · A2: 7° · A3: 15° · B1: 17,3mm · B2: 9,9mm · D1: 0,8mm · D6: 2mm · E9: K85 · F1: R · G4: 4,2mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: - · J11: BCHT160508R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | BCHT160508R-K85 WK10 | Sorte: | WK10 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |