Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte BCHT160512R-K85 WXN15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1621670
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7539684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv BCHT ...-K85 · Hauptfreiwinkel=7° · WXN15 · Eckenradius=1,2mm · Planschneidenbreite=1,7mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Fmm · r: 1,2mm · b: 1,7mm · l2: 9,9mm · s: 5,75mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 82° · A2: 7° · A3: 15° · B1: 17,3mm · B2: 9,9mm · D1: 1,2mm · D6: 1,7mm · E9: K85 · F1: R · G4: 4,2mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+ · H6: S · J1: - · J11: BCHT160512R · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
BCHT160512R-K85 WXN15
Sorte:
WXN15
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.