| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1621684 Herst.-Nr.: 7540021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv BCGT ...-G55 · Hauptfreiwinkel=7° · WKP25S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=1,3mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,8mm · b: 1,3mm · l2: 7,6mm · s: 4,8mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 82° · A2: 7° · A3: 15° · B1: 13,8mm · B2: 7,3mm · D1: 0,8mm · D6: 1,3mm · E9: G55 · F1: R · G4: 3,5mm · G5: 3 · G6: 3,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: BCGT120408R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | BCGT120408R-G55 WKP25S | Sorte: | WKP25S | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |