| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1621708 Herst.-Nr.: 7545142 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlichtplatten XNGX ...-F67 · Hauptfreiwinkel=0° · WXM15 · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=3,5mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Emm · d: 9,52mm · b: 3,5mm · s: 4,83mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A2: 0° · B1: 9,52mm · B3: 9,52mm · D1: 0,8mm · D6: 3,5mm · E9: F67 · F1: N · G4: 4,08mm · G5: 3 · G6: 3,9mm · H11: - · H5: TiAlN/TiN · H6: S · J1: - · J11: XNGX0904ZNN · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | XNGX0904ZNN-F67 WXM15 | Sorte: | WXM15 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |