| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1621751 Herst.-Nr.: 7677498 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rhombisch positiv BCMT ...-G55 · Hauptfreiwinkel=7° · WKP35S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=3,2mm · Planschneidenbreite=0,5mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 3,2mm · b: 0,5mm · l2: 7,3mm · s: 4,8mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 82° · A2: 7° · A3: 15° · B1: 13,8mm · B2: 7,3mm · D1: 3,2mm · D6: 0,5mm · E9: G55 · F1: R · G4: 3,5mm · G5: 3 · G6: 3,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: BCMT120432R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: | | Ausführung: | BCMT120432R-G55 WKP35S | Sorte: | WKP35S | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |