Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX18-1E150N01-CF6 WSM43S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1621855
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7795898
EAN/GTIN:
     000995471939
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX ...-CF6 · Neutral · WSM43S · Tiger·tec® Silver · s=1,5mm · r=0,15mm Weitere technische Eigenschaften: · A1: 1 · A2: 1,5mm · A8: 17mm · C5: 0,15mm · C6: 0,15mm · E1: 7° · E7: N · F2: 2 · G1: 18mm · G2: 1,3mm · G4: 4,43mm · G7: 3,6mm · H11: - · H3: WSM43S · H5: TiAlN+Al2O3+(Al) · J1: - · NSM: DIN4000-77
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
DX18-1E150N01-CF6 WSM43S
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trägerwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.