Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walter Capto TM Aufnahme – schwingungsge AC001-C8-B40-350 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1621955
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7834978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Walter CaptoTMAufnahme – schwingungsgedämpft AC001-C · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=C8 · d11=40 Weitere technische Eigenschaften: · d1: C8 · d11: 40mm · A1: 89mm · B1: 317mm · B3: 350mm · B4: 425mm · B71: 350mm · C11: CCS · C3: 80mm · C4: 27mm · C51: FDA · C71: 40mm · C81: 27mm · D6: 31001/min · G35: 8 · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AC001-C8-B40-350
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.232,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.451,38*
€ 8.867,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.395,29*
€ 8.800,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.266,96*
€ 8.647,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.232,17*
€ 8.606,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C8-A390B.45-50 070
ab € 387,69*
Sonstiges
WALTER
6424831
ab € 761,13*
Sonstiges
WALTER
6418718
ab € 508,82*
Sonstiges
WALTER
6418719
ab € 507,61*
Sonstiges
WALTER
6425674
ab € 764,93*
Sonstiges
WALTER
6424437
ab € 507,50*
Sonstiges
WALTER
6424439
ab € 508,39*
Sonstiges
WALTER
6728024
ab € 510,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.