| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1621961 Herst.-Nr.: 7835004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HSK-Aufnahme – schwingungsgedämpft AC001-H · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=100 · d11=32 Weitere technische Eigenschaften: · d1: HSK-A100 · d11: 32mm · A1: 78mm · A4: 100mm · B1: 301mm · B3: 330mm · B4: 404mm · B71: 330mm · C11: HSK · C3: 100mm · C4: 24mm · C51: FDA · C71: 32mm · C81: 24mm · D6: 40001/min · G35: 8 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | AC001-H100-B32-330 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |