Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS-BT-Aufnahme – schwingungsgedämpft AC AC001-J50-B27-260 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1621973
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7835016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
MAS-BT-Aufnahme – schwingungsgedämpft AC001-J · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=50 · d11=27 Weitere technische Eigenschaften: · d1: BT50 · d11: 27mm · A1: 60mm · A4: 100mm · B1: 222mm · B3: 260mm · B4: 382,8mm · B71: 260mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 27mm · C4: 21mm · C51: FDA · C71: 27mm · C81: 21mm · D6: 60001/min · G35: 8 · J1: MAS403-BT · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AC001-J50-B27-260
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.691,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.919,81*
€ 7.044,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.867,82*
€ 6.982,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.740,31*
€ 6.830,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.700,17*
€ 6.783,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.691,01*
€ 6.772,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
7714737
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.