Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS-BT-Aufnahme – schwingungsgedämpft AC AC001-J50-B32-330 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1621974
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7835017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
MAS-BT-Aufnahme – schwingungsgedämpft AC001-J · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=50 · d11=32 Weitere technische Eigenschaften: · d1: BT50 · d11: 32mm · A1: 78mm · A4: 100mm · B1: 292mm · B3: 330mm · B4: 455,8mm · B71: 330mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 32mm · C4: 24mm · C51: FDA · C71: 32mm · C81: 24mm · D6: 40001/min · G35: 8 · J1: MAS403-BT · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AC001-J50-B32-330
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.257,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.481,38*
€ 7.712,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.428,63*
€ 7.650,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.301,33*
€ 7.498,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.266,05*
€ 7.456,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.257,52*
€ 7.446,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.