Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder PZ 88 27 x 55 mm verschiedend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-32130
ZW_1-32130
ZW_2-32130
ZW_3-32130
Artikel-Nr.:
     4757-1622044
Hersteller:
     GU BKS
Herst.-Nr.:
     B 8800 0007
EAN/GTIN:
     4015540105678
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Doppelzylinder, 5-Stift, verfügt über Anbohrschutz. Auf Nachfrage gleichschließend kombinierbar mit Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren. Geeignet nach Norm: DIN EN 1303, DIN 18252.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
geprüft nach:
DIN EN 1303, DIN 18252
Hersteller:
GU BKS
Länge a (mm):
27
Länge b (mm):
55
Schließung:
verschieden
Stulpschraube (mm):
5x80
Typ:
PZ 88
Weitere Suchbegriffe: BKS, PROFILZYLINDER, PZ88, B, 4015540105678, 8800, 0007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.