Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder PZ 88 80 x 80 mm verschiedend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-32130
ZW_1-32130
ZW_2-32130
ZW_3-32130
Artikel-Nr.:
     4757-1622082
Hersteller:
     GU BKS
Herst.-Nr.:
     B 8800 0555
EAN/GTIN:
     4015540106828
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Doppelzylinder, 5-Stift, verfügt über Anbohrschutz. Auf Nachfrage gleichschließend kombinierbar mit Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren. Geeignet nach Norm: DIN EN 1303, DIN 18252.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
geprüft nach:
DIN EN 1303, DIN 18252
Hersteller:
GU BKS
Länge a (mm):
80
Länge b (mm):
80
Schließung:
verschieden
Stulpschraube (mm):
5x80
Typ:
PZ 88
Weitere Suchbegriffe: BKS, PROFILZYLINDER, PZ88, B, 4015540106828, 8800, 0555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.