Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalbzylinder PZ 89 65 x 10 mm verschiedend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-32172
ZW_1-32172
ZW_2-32172
Artikel-Nr.:
     4757-1622218
Hersteller:
     GU BKS
Herst.-Nr.:
     B 8900 0503
EAN/GTIN:
     4015540111396
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
profilhalbzylinder gleichschließend
halbzylinder
Halbzylinder, 5-Stift, verfügt über Anbohrschutz. Auf Nachfrage gleichschließend kombinierbar mit Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren. Geeignet nach Norm: DIN EN 1303, DIN 18252.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
geprüft nach:
DIN EN 1303, DIN 18252
Hersteller:
GU BKS
Länge a (mm):
65
Länge b (mm):
10
Schließung:
verschieden
Stulpschraube (mm):
5x80
Typ:
PZ 89
Weitere Suchbegriffe: BKS, PROFILHALBZYLINDER, PZ, 4015540111396, B, 8900, 0503, PZ89
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.