Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalbzylinder PZ 89 80 x 10 mm verschiedend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-32172
ZW_1-32172
ZW_2-32172
Artikel-Nr.:
     4757-1622221
Hersteller:
     GU BKS
Herst.-Nr.:
     B 8900 0506
EAN/GTIN:
     4015540111426
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
profilhalbzylinder gleichschließend
halbzylinder
Halbzylinder, 5-Stift, verfügt über Anbohrschutz. Auf Nachfrage gleichschließend kombinierbar mit Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren. Geeignet nach Norm: DIN EN 1303, DIN 18252.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
geprüft nach:
DIN EN 1303, DIN 18252
Hersteller:
GU BKS
Länge a (mm):
80
Länge b (mm):
10
Schließung:
verschieden
Stulpschraube (mm):
5x80
Typ:
PZ 89
Weitere Suchbegriffe: BKS, PROFILHALBZYLINDER, PZ, 4015540111426, B, 8900, 0506, PZ89
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.