Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel QS700 Gr.40 braun S3 EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1622448
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1011237
EAN/GTIN:
     4044477281308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 ∙ S3 SRC WRU ∙ Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder ∙ Innenfutter: Mikrofaser ∙ Stahlkappe ∙ Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett ∙ Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: Kevlar Sohle
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
40
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Schutzklasse:
S3
Material:
wasserabweisendes, geöltes Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345:2011
PSA-Kategorie:
II
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 76,51*
€ 94,03*
€ 4,95*
ab € 83,75*
€ 105,23*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,40*
€ 105,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,01*
€ 106,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 88,13*
€ 107,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,69*
€ 125,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,36*
€ 123,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,81*
€ 114,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,03*
€ 111,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,40*
€ 102,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.