Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Boston SL Gr.45 schwarz Obermaterial:Leder EN20345 SRA BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1622603
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     60194
EAN/GTIN:
     4013871900337
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
SRA ∙ Material: Leder ∙ Fußbett: Kork-Veloursleder anatomisch geformt ∙ rutschhemmende EVA-Gummisohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Material:
Obermaterial: Leder
Norm:
EN ISO 20345 SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: birkenstock schwarz, birkenstock, birkenstock professional, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,80*
ab € 57,18*
€ 70,60*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,99*
ab € 61,01*
€ 75,75*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 61,62*
€ 78,86*
5 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 62,77*
€ 79,86*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 66,28*
€ 81,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,38*
€ 96,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,86*
€ 95,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,79*
€ 91,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,97*
€ 89,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,28*
€ 78,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.