Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Arizona ESD Gr.38 schwarz Obermater


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Arizona ESD Gr.38 schwarz Obermater
Clog Arizona ESD Gr.38 schwarz Obermater
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1622612
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     89428
EAN/GTIN:
     4052001200152
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach EN 61340 ? ESD ? Material: Birko Flor® ? Fußbett: Kork-Veloursleder ? EVA Laufsohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Schmal
Material:
Obermaterial: Birko-Flor®
Norm:
EN 61340
Marke:
BIRKENSTOCK
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 33,97*
€ 44,62*
€ 5,95*
ab € 43,49*
€ 57,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,67*
€ 60,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,51*
€ 64,35*
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,63*
€ 72,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,33*
€ 86,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,39*
€ 81,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,37*
€ 74,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,07*
€ 71,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,66*
€ 66,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.