Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose Outdoor Monsun Nr.1487 Gr.S gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1622823
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1487044
EAN/GTIN:
     4030913973944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Monsun Hose gelb S. Höchste Regenabwehr. Beim Arbeiten im Freien · besonders bei Regen · Hagel und Gewitter · bleiben Ihre Beine trocken. Dafür sorgt das atmungsaktive PLANAM-Tex-beschichtete Material mit hinterklebten Nähten. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 120g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065128 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
S
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,19*
€ 25,74*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 26,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,09*
€ 26,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 26,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,83*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,23*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1487048
ab € 18,19*
Ähnlich
Planam
1487052
ab € 18,19*
Ähnlich
Planam
1487056
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1487060
ab € 18,21*
Ähnlich
Planam
1487064
ab € 20,00*
Ähnlich
Planam
1487068
ab € 19,97*
Ähnlich
Planam
1487072
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.