Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Norit Pure Nr.6435 Gr.24 schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1622970
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6435024
EAN/GTIN:
     4030913967486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Norit Herren Pure Softshelljacke schwarz 24. Klares Design · langlebig · elastisch und funktionell. Eine perfekte Ergänzung zu jeder Norit Hose. Die Verstärkung an den Ellbogen und die Reflexapplikationen sind ein optisches Highlight. Die seitlichen Stretch-Einsätze garantieren optimale Passform und Bewegungsfreiheit. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · PSA-Katergorie: I · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
24
Kollektion:
NORIT
Marke:
PLANAM
Material:
Äußere Lage 96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane, ca. 260
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, herrenjacke schwarz, herren jacke, softshell-jacke planam, Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,78*
€ 34,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,93*
€ 34,04*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,93*
€ 34,98*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,03*
€ 35,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6435025
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
6435026
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
6435027
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
6435028
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
6435029
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
6435042
ab € 25,39*
Ähnlich
Planam
6435044
ab € 25,28*
Ähnlich
Planam
6435046
ab € 25,30*
Ähnlich
Planam
6435062
ab € 28,00*
Ähnlich
Planam
6435064
ab € 27,95*
Ähnlich
Planam
6435090
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
6435094
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
6435098
ab € 25,40*
Ähnlich
Planam
6435102
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
6435106
ab € 25,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.