Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte Chip Emotion 12 V 4 W EL.-D.68mm Rahmenfarbe Edelstahloptik L&S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1623754
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     2000017
EAN/GTIN:
     4054773029719
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
flacher LED Einbauspot · diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 110° · Einlass-Ø 68 mm · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F · Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000550088 leuchtet sie kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
Emotion
Leistung:
4 W
Betriebsspannung:
12 V
Rahmenfarbe:
Edelstahloptik
Einlass-Ø:
68 mm
Breite:
73,8 mm
Zuleitung:
1800 mm
Schutzart:
IP20
Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Abstrahlwinkel:
110 °
Marke:
L&S
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 10,71*
€ 15,07*
1 Tag
18
6
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 15,26*
Lager 4757
20
1
€ 5,49*
ab € 11,77*
€ 16,56*
1
€ 7,95*
ab € 11,48*
€ 16,70*
4 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 11,89*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L & S
2000436
ab € 0,86*
Sonstiges
L & S
2000437
ab € 1,08*
Sonstiges
L & S
2000370
ab € 41,39*
Sonstiges
L & S
2000371
ab € 51,67*
Sonstiges
L & S
2000420
ab € 9,35*
Sonstiges
L & S
2000421
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.