Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalbzylinder EC660 10 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilhalbzylinder EC660 10 x 40 mm
Profilhalbzylinder EC660 10 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1624285
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70080
EAN/GTIN:
     4003318700804
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
abus halbzylinder gleichschließend
halbzylinder
Im Innern des EC660 sorgen gehärtete Stahlstifte nach SKG**-Vorgaben dafür, dass dieser Türzylinder durch einen Aufbruchversuch nicht oder nur sehr schwer manipuliert werden kann. Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Schlüssel: Nur gegen Vorlage der Sicherungskarte fertigen ABUS und lizenzierte Partner Original-Schlüssel, Schlösser und Türzylinder für Sie an.
Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Türzusatzschlössern und Vorhangschlössern z. B. Serie 83 und 86TI.
Weitere Suchbegriffe: halbzylinder gleichschliessend, ABUS, PROFILHALBZYL.EC660, 4.00E+12, 70080, EC660, PROFILZYLINDER, #NV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 24,13*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 26,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.