Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose LEO Größe 58 anthrazit-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1624358
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     122110-1220-58
EAN/GTIN:
     4030646382839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB LEO Arbeitshose elastisch · robust · elastisch im Gesäß- · Schritt- und Kniebereich · körperbetont · elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform · 100% Polyamid (Cordura) im Knie- und im Taschenbereich (Stift- · Messer- und Zollstock) · Kniepolstereinschub von oben · mit RV verschließbarer Handytasche · dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf verschließbar · 2 Gesäßpattentaschen · passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen · einfache Verlängerungsmöglichkeit der Hosenlänge um 5cm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 100% Polyamid (Cordura) im Knie- und im Taschenbereich (Stift-, Messer- und Zollstock), 2 Gesäßpattentaschen, einfache Verlängerungsmöglichkeit der Hosenlänge um 5cm, dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopf verschließbar, elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform, Kniepolstereinschub von oben, körperbetont, mit RV verschließbarer Handytasche, passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschen, robust, elastisch im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Material 1. Oberstoff Vollzwirn: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn) · Material 2. Oberstoff 4-Wege-Stretch: 78% Polyamid (Cordura), 13% Polyurethan, 9% Polyester · Materialgewicht 4-Wege-Stretch: 155g/m² · Materialgewicht Vollzwirn: 200g/m² · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 40°C Spezialschonwäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-schwarz
Größe:
58
Marke:
FHB
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle (Ringgarn)
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 71,91*
€ 90,06*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,11*
€ 90,08*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 72,66*
€ 90,33*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 75,24*
€ 93,08*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 94,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.