Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube blank, gleitbeschichtet HD 40 TG Senkkopf mit Frästaschen blank, gleitbeschichtet 8 x 220 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-663649
zw-663649
SKH_Heco
Rostfrei_Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4757-1624728
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     61879
EAN/GTIN:
     4019787618793
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf a2
HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how und viele handfeste Anwendervorteile in einem Holzschraubentyp. Das Geheimnis: Für HECO-TOPIX-plus haben wir die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten zusammengeführt! Mit den innovativen Eigenschaften HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, einem neuen, einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Systemzubehör ist HECO-TOPIX®-plus die perfekte Holzschraube für praktisch alle Anwendungen. Sie profitieren nicht nur von dem großen technologischen Vorsprung, sondern vor allem von einem einfachen Handling und einer optimalen Performance.
Weitere Informationen:
Antrieb:
HD 40
dk (mm):
14,8
Ø (mm):
8
Gewindeart:
TG
Gewindelänge (mm):
100
Inhalt (St.):
50
Kopfart:
Senkkopf mit Frästaschen
Länge (mm):
220
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube a2, TOPIX-PLUS, HD-40, 8,0X220, 4019787618793, 61879, TPSHDA80200, SSHDA80200, HSTB8220, SPANPLATTENSCHRAUBEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,765*
€ 55,105*
14 Tage
4
€ 6,99*
ab € 59,74*
€ 76,49*
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 63,305*
€ 80,455*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,105*
€ 65,57495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,595*
€ 64,96805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,645*
€ 60,26755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,355*
€ 58,73245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,395*
€ 57,59005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,765*
€ 49,70035
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.