Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube blank, gleitbeschichtet HD 40 TG Senkkopf mit Frästaschen blank, gleitbeschichtet 8 x 320 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-663649
zw-663649
SKH_Heco
Rostfrei_Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4757-1624733
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     61904
EAN/GTIN:
     4019787619042
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben senkkopf a2
HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how und viele handfeste Anwendervorteile in einem Holzschraubentyp. Das Geheimnis: Für HECO-TOPIX-plus haben wir die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten zusammengeführt! Mit den innovativen Eigenschaften HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, einem neuen, einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Systemzubehör ist HECO-TOPIX®-plus die perfekte Holzschraube für praktisch alle Anwendungen. Sie profitieren nicht nur von dem großen technologischen Vorsprung, sondern vor allem von einem einfachen Handling und einer optimalen Performance.
Weitere Informationen:
Antrieb:
HD 40
dk (mm):
14,8
Ø (mm):
8
Gewindeart:
TG
Gewindelänge (mm):
100
Inhalt (St.):
50
Kopfart:
Senkkopf mit Frästaschen
Länge (mm):
320
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube a2, TOPIX-PLUS, HD-40, 8,0X320, 4019787619042, 61904, TPSHDA80320, SSHDA80320, HSTB8320, SPANPLATTENSCHRAUBEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,99*
€ 71,30*
15 Tage
4
€ 6,99*
ab € 78,91*
€ 98,51*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 103,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,52*
€ 82,7288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,57*
€ 78,0283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,99*
€ 65,4381
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.