Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalboden, V6000-017XL, für V6000-03, V6000-03XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1625308
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-017XL
EAN/GTIN:
     4047728070669
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Regalboden Satz für Doppel-Flügeltür-Schrank für V6000-03XL Regalboden für V6000-03 ∙ V6000-03XL Abmessungen / Länge: 1045 mm x 476 mm x 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 13mm
Weitere Informationen:
Breite:
476 mm
Marke:
VIGOR
Tiefe:
1045 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,91*
€ 134,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,08*
€ 135,36*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,87*
€ 136,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 137,01*
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 110,06*
€ 139,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.