Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalboden, V6000-017, für V6000-03, V6000-03XL, f.Hochschrank, 2 [St]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1625643
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-017
EAN/GTIN:
     4047728055420
Suchbegriffe:
Hochschrank
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Regalboden Satz für Einzel-Flügeltür-Schrank V6000-03 Regalboden für V6000-03 ∙ V6000-03XL Abmessungen / Länge: 524 mm x 476 mm x 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 13mm
Weitere Informationen:
Breite:
476 mm
Farbe:
RAL 9005
Marke:
VIGOR
Tiefe:
524 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hochschrank, Einlegeboden, Einlegeböden, Schrankboden, Schrankböden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 65,89*
€ 4,90*
ab € 49,29*
€ 67,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,23*
€ 68,22*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 51,84*
€ 69,63*
23 Tage
20
€ 4,30*
ab € 53,42*
€ 71,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.