Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalboden, V6000-018, für V6000-02, V6000-02XL, RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1625649
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-018
EAN/GTIN:
     4047728059275
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regalboden
Regalboden für Doppel-Flügeltür-Unterschrank V6000-02 Regalboden für V6000-02 ∙ V6000-02XL Abmessungen / Länge: 601 mm x 464 mm x 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 13mm
Weitere Informationen:
Breite:
464 mm
Marke:
VIGOR
Tiefe:
601 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden, Einlegeböden, Schrankboden, Schrankböden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,82*
€ 62,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 62,80*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,64*
€ 64,25*
Lager 4757
18
€ 4,95*
ab € 48,68*
€ 65,00*
23 Tage
20
€ 4,30*
ab € 49,47*
€ 67,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.