Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul V5081 31-tlg.M (282x393 mm) Schraubendreher-Satz VIGOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1626271
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5081
EAN/GTIN:
     4047728050814
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
2K Weichschaum-Einlage Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 x 35 mm) VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung Schützt die Werkzeuge · da diese verrutschsicher eingebettet werden Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz Resistent gegen Öle und Fette Abtrieb: Innen TORX® Profil · Innen-Sechskant Profil · Kreuzschlitz Profil PH · Schlitz Profil Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 3 – 1,6 x 10 · PH0 – PH3 Abmessungen / Länge: 393 mm x 282 mm x 35 mm Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 282mm · Höhe: 35mm · Abtrieb: Innen TORX® Profil
Weitere Informationen:
Inhalt:
31-teilig
Bestückung:
Schraubendreher-Satz
Marke:
VIGOR
Einlagenmodul:
M (282 x 393 mm)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,01*
€ 108,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,22*
€ 109,41*
7 Tage
4
€ 5,45*
ab € 90,49*
€ 111,02*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 91,03*
€ 111,50*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,19*
€ 113,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.