Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintersoftshelljacke Uranos Gr.XL schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wintersoftshelljacke Uranos Gr.XL schwar
Wintersoftshelljacke Uranos Gr.XL schwar
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-162675
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     19950-3
EAN/GTIN:
     4025888219494
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke
Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan, Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™) · Softshell-Material, wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz · Reißverschluss-Untertritt blau abgesetzt · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss · weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung · aufwändige Innenverarbeitung · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Innentaschen im Futter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
XL
Material:
96% Polyester / 4% Elastan
Marke:
ELYSEE
für wen?:
Herren
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 37,12*
€ 44,97*
1
€ 4,90*
ab € 37,07*
€ 45,90*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 37,09*
€ 46,23*
7 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 37,31*
€ 46,25*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 42,05*
€ 56,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-2
ab € 33,49*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-1
ab € 36,26*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-4
ab € 36,15*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
19950-5
ab € 37,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.