Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte BCGX0903PDR-G55 WAK15 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1627762
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7539695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv BCGX ...-G55 · Hauptfreiwinkel=7° · WAK15 · Tiger·tec® · Eckenradius=0,4mm · Planschneidenbreite=5mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,4mm · b: 5mm · l2: 6,3mm · s: 3,21mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 82° · A2: 7° · A3: 15° · B1: 10,3mm · B2: 6,3mm · D1: 0,4mm · D6: 5mm · E9: G55 · F1: R · G4: 2,46mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · J11: BCGX0903PDR · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
BCGX0903PDR-G55 WAK15
Sorte:
WAK15
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.