Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte BCGX1605PDR-G55 WHH15X WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1627781
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7960067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv BCGX ...-G55 · Hauptfreiwinkel=7° · WHH15X · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=8mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,8mm · b: 8mm · l2: 9,9mm · s: 5,81mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 82° · A2: 7° · A3: 15° · B1: 17,3mm · B2: 9,9mm · D1: 0,8mm · D6: 8mm · E9: G55 · F1: R · G4: 4,2mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiAlN+TiAlCrSiN · H6: S · J1: - · J11: BCGX1605PDR · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
BCGX1605PDR-G55 WHH15X
Sorte:
WHH15X
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.