Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte LNHX1306PDR-L55T WHH15X WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1627784
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7960070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten LNHX ...-L55T · Hauptfreiwinkel=0° · WHH15X · Eckenradius=0,6mm · Planschneidenbreite=5mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,6mm · b: 5mm · l2: 12mm · s: 6,8mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 13mm · B2: 12mm · D1: 0,6mm · D6: 5mm · E9: L55T · F1: R · G3: 13mm · G4: 6,8mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiAlN+TiAlCrSiN · H6: S · J1: - · J11: LNHX1306PDR · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
LNHX1306PDR-L55T WHH15X
Sorte:
WHH15X
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.