| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1627785 Herst.-Nr.: 7960074 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlichtplatten SNEX ...-A27 · Hauptfreiwinkel=0° · WHH15X · Eckenradius=1,2mm · Planschneidenbreite=10,3mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 1,2mm · b: 10,3mm · s: 4,762mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: E · l: Emm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 12,7mm · B3: 12,7mm · D1: 1,2mm · D6: 10,3mm · E9: A27 · F1: R · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiAlN+TiAlCrSiN · H6: S · J1: - · J11: SNEX1204PNN · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | SNEX1204PNN-A27 WHH15X | Sorte: | WHH15X | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |