Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte RDGX1003M0-G88 WK10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1627808
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7924022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rund positiv RDGX ...-G88 · Hauptfreiwinkel=15° · WK10 · Eckenradius=5mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · d: 10mm · d1: 4,4mm · s: 3,18mm · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A2: 15° · B3: 10mm · E9: G88 · F1: N · G4: 3,18mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: - · J11: RDGX1003M0 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
RDGX1003M0-G88 WK10
Sorte:
WK10
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.