Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBN – Ein- und Abstechen GX GX24-3F400N02EM-1 WBS10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628089
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7823884
EAN/GTIN:
     000603590939
Suchbegriffe:
Trägerwerkzeug
CBN – Ein- und Abstechen GX ...-EM-1 · Neutral · WBS10 · s=4mm · r=0,2mm Weitere technische Eigenschaften: · A1: 1 · A2: 4mm · A8: 22mm · C5: 0,2mm · C6: 0,2mm · E1: 6° · E7: N · F2: 1 · G1: 24mm · G2: 3,2mm · G4: 4,8mm · G7: 4,5mm · H11: - · H3: WBS10 · H5: CBN · J1: - · NSM: DIN4000-77
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX24-3F400N02EM-1 WBS10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.